Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague16.80 CV
- Inercia del variador27.47 lb-pulg2
- Máxima disipación térmica continua0.75 CV
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diámetro total6.06 pulg.
- Longitud total5.56 pulg.
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso16.75 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEmbragues ligeros refrigerados por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de coeficiente ultrabajo para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a RPM diferenciales bajas y una vida útil muy larga. Se puede configurar como freno de embrague con disco y pinza enumerados en accesorios en la columna izquierda.
- Vida útil aproximada frente al embrague1573 hphr
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.855 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.327 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueAzul
- Área efectiva orientada al embrague18.62 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente ultrabajo
- Capacidad del disipador térmico del embrague60000 pies-libras
- Factor de respuesta del embrague0.060
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico126 pulg.
- ModeloL-600
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 1/4–20 pernos @ 90° en un círculo de 3.500 pulgadas
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje16.13 lb/pulg2
- UPC_NO662284268523
Descripción general
Descripción del fabricante
805299 L-600 1.125,MONTURA DEL PILOTO,U
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación