Especificaciones
Dimensions
- Rango de tamaños de orificio30 mm
- Diámetro del disco10 pulg.
- Par par par par par par din por opp 80 Psi515 pulg.
- Par de apriete din por opp Calibre Pr 3 Psi50 pulg.
- Diámetro total10.83 pulg.
- Longitud total7.40 pulg.
- Tamaño del puertoTubos de plástico de 1/8 NPT o 5/32
Details
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión refrigerado por ventilador de servicio medio BTBA, con capacidad térmica de hasta 10 hp. La serie BTBA tiene un mayor rendimiento térmico y de vida útil, con menos inercias.
- Vida útil aproximada frente al freno1094 hp/h por dos pinzas
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Serie de frenosBTBA-10
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Dirección de rotaciónBidireccional
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Voltaje del ventilador120 V CA
- FinalizarAluminio mecanizado/desnudo
- FunciónTensado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.7.51 CV
- Par dinámico máximo con todos los calibradores1546 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.2000 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje400.00 kg/cm2
- UPC_NO662284267205
Descripción general
Descripción del fabricante
927439 BTBA-10 FRENO, TENSIÓN, 30M
- Los frenos de tensión BTBA proporcionan un alto rendimiento térmico al integrar un ventilador de refrigeración y un protector en un paquete compacto
- Hasta cuatro rangos de par únicos para satisfacer una amplia gama de necesidades de control de tensión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature