Motion
C 2226  C3

SKF
C 2226 C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 130 mm, 230 mm OD, Ancho de 64 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #03005352
No. Fabricante C 2226 C3
Precio1,822.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2226 C3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 130 mm, 230 mm OD, Ancho de 64 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #03005352
No. Fabricante C 2226 C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,822.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    24.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571192505
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571192505

Descripción general

Descripción del fabricante
C 2226 C3 BRG.