Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio4.5000 pulg.
- Diámetro del disco18 pulg.
- Grosor del disco2.06 pulg.
- Estándar de par dinámico máx.14265 pulg.
- Diámetro total24.50 pulg.
- Longitud total8.26 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno de control de tensión enfriado por aire y perforado transversal de alta resistencia XTBA 18 , con capacidad térmica de hasta 41.1 hp. La contrarrotación de disco reduce el rendimiento térmico en un 10 % para 0 - 500 rpm y en un 25 % por encima de 500 rpm. Adquiera el disco, los calibradores, los frentes y el protector por separado.
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Serie de frenosXTBA18
- Pinzas835451
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Mejora de la refrigeración835175
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/Ninguno
- Kit de orientación835643 (coeficiente ultrabajo), 835471 (coeficiente bajo), 835631 (polvo bajo)
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores835445
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.41.10 CV
- Par dinámico máximo bajo7947 pulg.
- Presión máxima85 psi
- RPM Máx.1900 rpm
- Presión de compromiso mínima1 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- LiberaciónNinguna
- Inercia del eje18.79 lb/pie2
- Par bajo coeficiente Cal 80 Psi883 pulg.
- Calibre de bajo coeficiente de par 1 Psi11 pulg.
- Par de apriete de la pinza de cobre estándar 80 Psi1585 pulg.
- Par de apriete del calibrador de carne de res Stn 1 Psi20 pulg.
- UPC_NO662284257800
Descripción general
- XTBA es un puente múltiple con rotores de perforación cruzada de alta resistencia y freno de control de tensión refrigerado por aire
- Los modelos con rotores de 10, 12, 14 y 18 pulgadas proporcionan una capacidad térmica de hasta 32 caballos de fuerza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación