Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma5207
- Tamaño de la caja5207
- Distancia al centro4.9000 pulg., 124.50 mm
- Dimensiones de la carcasa13.85 x 7.36 x 17.92 pulg.
- Altura de la carcasa17.92 pulg.
- Longitud de la carcasa13.85 pulg.
- Ancho de la carcasa7.36 pulg.
- Diámetro del eje de entrada1.5000 pulg., 38.10 mm
- Tamaño de entrada1.5000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5207
- RPM máximas de salida190 rpm
- Tamaño máximo de salida1-7/16 pulg.;36.50 mm
- Relación nominal9:1
- Relación9:1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.50 mm
- Longitud del eje2.5000 pulg.;63.50 mm
- Peso220.00 lb
Detalles
- Relación real9:1
- Detalles adicionalesIncludes Torque Arm Kit;1 7/16 Inch Dia Ta (Torque-Assist) Tapered Bushing;Viton Seals
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeKit de brazo de par y casquillo
- Estilo de entradaEntrada del eje
- Tipo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricante5207JR09A BU 1.438
- Velocidad máxima1803 rpm
- Tipo de orificio de salidaCasquillo cónico
- Compatibilidad del productoTransmisiones de engranajes Quadrive
- ReducciónDoble
- Tipo de selladoSello labial
- Serie5207JR
- Kit de brazo de parIncluido
- UPC_NO782934260056
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.