Motion
5207JSC25A DS 3.437

FALK
5207JSC25A DS 3.437

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5207, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.5000 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013117
No. Fabricante 5207JSC25A DS 3.437
Precio10,240.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
5207JSC25A DS 3.437

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 5207, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.5000 pulg., tipo de orificio de salida: adaptador CEMA
Artículo MI #03013117
No. Fabricante 5207JSC25A DS 3.437
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
Precio10,240.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    5207
  • Tamaño de la caja
    5207
  • Distancia al centro
    4.9000 pulg., 124.50 mm
  • Dimensiones de la carcasa
    13.85 x 7.36 x 17.92 pulg.
  • Altura de la carcasa
    17.92 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.85 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.36 pulg.
  • Diámetro del eje de entrada
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5207
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    3-7/16 pulg.;87.29 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    3.4380 pulg., 87.29 mm
  • Longitud del eje
    13.1250 pulg.;333.39 mm
  • Peso
    250.00 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Detalles adicionales
    Sellos Viton
  • Adaptador de transportador compatible
    Adaptador de transportador de tornillos estándar CEMA
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    3 7/16 Inch Dia Cema Standard Screw Conveyor Drive Shaft Kit
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    5207JSC25A DS 3.437
  • Velocidad máxima
    1749 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Adaptador CEMA
  • Compatibilidad del producto
    Transportador de tornillos estándar CEMA
  • Reducción
    Doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    Sí
  • Tipo de sellado
    Sello labial
  • Serie
    5207JSC
  • Estándares cumplidos
    CEMA
  • UPC_NO
    782934260629

Descripción general

Descripción del fabricante
5207JSC25A DESTORNILLADOR CONV DS=3.437

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"