Motion
02-182374
FDC1-10-3G-22 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #03016860
No. Fabricante 02-182374
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FDC1-10-3G-22 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
Artículo MI #03016860
No. Fabricante 02-182374
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    3.8 lpm
  • Altura total
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Acción
    Combinador del divisor de flujo
  • Accionamiento
    Manual
  • Tipo de ajuste
    Sin operador
  • Rango de temperatura ambiente
    De -40°C a +100 °C
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-10-4
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Divisiones de flujo
    15.2 lpm
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-182374
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    61 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Aluminio
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
FDC1-10-3G-22 VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto