Motion
882-10R1.5-RS

SYSTEM PLAST
882-10R1.5-RS

Solus® Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de poliamida, 1.5000 pulg., calibre, 10 dientes
Artículo MI #03025523
No. Fabricante 882-10R1.5-RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
882-10R1.5-RS

Solus® Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - Material de poliamida, 1.5000 pulg., calibre, 10 dientes
Artículo MI #03025523
No. Fabricante 882-10R1.5-RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.9200 pulg.
  • Ancho de diente
    0.87 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    10
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Poliamida
  • UPC_NO
    787405195202

Descripción general

Descripción del fabricante
882-10R1.5-RS