Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal15/16 pulg.
- Diámetro del grillete3/8 pulg.
- Espacio libre vertical2-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines4
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649058066
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver folleto
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver folleto
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver folleto
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver folleto