Motion
PISCINA XX 5GAL BOLSA

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FLOKOOL XX 5GAL PAIL

Aceite de corte serie Fiske - Tipo: Corte, 5 gal, cubo, 32 ISO
Artículo MI #03042518
No. Fabricante FLOKOOL XX 5GAL PAIL
Precio230.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FLOKOOL XX 5GAL PAIL

Aceite de corte serie Fiske - Tipo: Corte, 5 gal, cubo, 32 ISO
Artículo MI #03042518
No. Fabricante FLOKOOL XX 5GAL PAIL
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
Su precio$230.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Raspado, roscado, corte de rosca
  • Aplicación
    Fluido de corte
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Negro
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Servicio pesado •Se ha utilizado con mucho éxito en el escariado interno y externo
  • Punto de inflamación
    71°C/340 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215553006
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Aplicación del material
    Aluminio
  • Tipo de aceite
    Aceite de corte
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Nombre/número comercial
    FloKool XX
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    089215553006
  • Viscosidad
    31

Descripción general

Descripción del fabricante
L0530-060 ACEITE DE CORTE FLOKOOLXX 5GAL PAI
  • Alta resistencia
  • Se ha utilizado con mucho éxito en el escariado interno y externo