Motion
Blanco 40 mm

FLEXAUST INC
White 40 mm

Manguera de conducto - 40 mm D.I., manguera de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster
Artículo MI #03042588
No. Fabricante White 40 mm
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
White 40 mm

Manguera de conducto - 40 mm D.I., manguera de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster
Artículo MI #03042588
No. Fabricante White 40 mm
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    40 mm

Detalles

  • Aplicación
    Grado alimentario, HEPA, farmacéutico
  • Recubrimiento
    Acrílico
  • Color
    Blanco
  • Construcción
    Manguera de poliéster con revestimiento acrílico blanco de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2200158000
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Blanco Flexaust®
  • Rango de temperatura
    -20 a 325 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo, materiales

Descripción general

Descripción del fabricante
2200158000 40MM MANGUERA FLEXAUST
  • Características de flujo eficientes
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Ideal para aplicaciones en salas limpias
  • Fabricado con materiales aceptables por la FDA
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo