Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cilindro contraídoC1010CBT - 10 toneladas, 10.125 en carrera, C106CBT - 10 toneladas, 6.125
Detalles
- Número de pieza baseBase de soporte del cilindro - 420062, base plana - 32325, 90° V-Base - 25395
- Capacidad del cilindro10 toneladas
- Especificaciones del cilindroC1010CBT - 10 toneladas, 10.125 en carrera, C106CBT - 10 toneladas, 6.125
- Número de pieza de la varilla de extensión10 en 38909, 18 en 420062, 5 en - 350897
- Número de pieza del manómetro9041
- Número de pieza de la manguera9754
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de pieza de la bombaBomba eléctrica portátil de 2-SpeedPE102
- Número de pieza del esparcidorHS2000
- Capacidad de aceite utilizable60 pulg.3
Descripción general
- Componentes del sistema hidráulico, adaptadores y separador hidráulico a juego contenidos en un maletín de transporte y almacenamiento resistente
- Ideal para empujar, tirar, levantar, enderezar o sujetar en lugares de trabajo remotos
- Cilindros con capacidad nominal de 10 toneladas a 10,000 psi (700 bar)
- Incluye: bomba, manguera #9754, calibre #9041, adaptador en T #9670, cilindro #C106CBT y separador #HS2000
- Los modelos IM10H y IM10L incluyen bomba manual
- El modelo IM10E incluye la unidad de alimentación portátil accionada eléctricamente Quarter Horse®
- Fabricante: SPX Power Team