Motion
8LOC-4RMP
725016085 Conector de manguera recta dentado a NPTF - 1/2 pulg. D.I. de manguera, 1/4 NPTF
Artículo MI #03045758
No. Fabricante 8LOC-4RMP
Precio7.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725016085 Conector de manguera recta dentado a NPTF - 1/2 pulg. D.I. de manguera, 1/4 NPTF
Artículo MI #03045758
No. Fabricante 8LOC-4RMP
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
Su precio$7.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 NPT
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Serie de mangueras compatibles
    LOC, LOL
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    NPT
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPTF
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    NPT
  • Número de catálogo del fabricante
    7250-16085
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    029769206416
  • Material
    Latón
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE
  • Tipo de rosca
    MP
  • UPC_NO
    029769206416

Descripción general

Descripción del fabricante
8LOC-4RMP 7250-16085
  • Latón acoplable en campo para aplicaciones de manguera hidráulica de baja presión
  • Se utiliza con la siguiente serie de mangueras de Gates: LOC, LOL