Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Ranura Espaciado2.0000 pulg.
- Peso1.78 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMUCT205-16
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250242733
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial2680 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCT200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250242733