Motion
MR7C
Riel de perfil de bola estándar - Serie: Mini-Rail, Riel de 7 mm, 3600 mm Longitud máx., Miniatura
Artículo MI #03053000
No. Fabricante MR7C
Precio66.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de bola estándar - Serie: Mini-Rail, Riel de 7 mm, 3600 mm Longitud máx., Miniatura
Artículo MI #03053000
No. Fabricante MR7C
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
Precio66.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    3600 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    7 mm
  • Altura total
    8 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M2 x 0.4

Detalles

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -240 a 204 °C | -400 a 400 °F
  • Estilo de raíl
    Miniatura
  • Tipo de raíl
    Riel de canal en U mini
  • Serie
    Minirriel

Descripción general

Descripción del fabricante
MR7C TRANSPORTE