Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal1 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- ColorNegro
- Codillo oculto o abiertoAbra el grillete
- Cuerpo cubierto o descubiertoNo cubierto
- Ubicación de marcaciónParte inferior
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Control de llaveControlado por llave
- Número de parachoques0
- Restablecible o noCombinación reiniciable
- Material del grilleteAcero
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Candados Master Lock ProSeries BluetoothCandados Master Lock ProSeries Bluetooth
Ver la documentación
Soluciones de gestión de acceso Master LockSoluciones de gestión de acceso Master Lock
Ver la documentación
Bloqueo de válvula ajustable Master LockEl diseño ajustable y fácil de usar evita la activación accidental de una válvula de bola cerrada.
Ver la documentación
Serie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisosSerie Master Lock S3500: estación de bloqueo grupal y control de permisos
Ver la documentación