Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CE EN 166, CSA Z94.3-2007
- AjusteOTG
- Color del marcoGris
- Material de la diademaNeopreno
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteTransparente
- Línea de productos160
- Tipo de protecciónSalpicadura química
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Cuatro lentes curvadas de base
- Protección 99.9 % contra rayos UVA y UVB hasta 385Nm
- Diseño de cuerpo ligero y de alta tecnología
- Óptica sin distorsión
- Protección superior contra salpicaduras químicas
- Resistente a los impactos
- Disponible con ajuste sencillo QD2®
- Lente reemplazable
- Accesorio flexible
- Extragrande para ajustarse sobre gafas graduadas
- Correa de neopreno negra
- Cuerpo gris con lente transparente
- Certificaciones: ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3-2007