Motion
ENLACE CON. 120HZ COT

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ COT CONN LINK

Conector de compensación - separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03059072
No. Fabricante 120HZ COT CONN LINK
Precio41.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ COT CONN LINK

Conector de compensación - separación de 120 / 1-1/2 in, con pasador de chaveta, material de acero al carbono, acabado de revestimiento antioxidante
Artículo MI #03059072
No. Fabricante 120HZ COT CONN LINK
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
Su precio$41.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.229 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.425 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.229 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento preventivo de óxido
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    52647
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Tratado con calor
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    HZ
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051526476

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-120HZ-1 ENLACE CO SH P;52647 120HZ