Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.829 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.949 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Longitud del pasador2.829 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Paso transversal1.283 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante9621
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo2
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieH
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051096214