Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior0.626 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.943 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Longitud del pasador1.590 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Peso1.773 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso2080 / 2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante32627
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor / niquelado
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces60
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble pesado
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051326274
- Capacidad de carga de trabajo2350 lb
Descripción general
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies