Motion
30024 ADHESIVO DE SELLADO DE CAJA DE ENVÍO-MATE TRANSPARENTE AEROSOL DE 24 FL OZ

3M
30024 SHIPPING-MATE CASE SEALING ADHESIVE CLEAR 24 FL OZ AEROSOL

3M™ Shipping-Mate , Adhesivo para sellado de cajas, transparente, lata de 24 oz líquidas (peso neto de 17.3 oz), 12/caja, NO A LA VENTA EN CA Y OTROS ESTADOS
Artículo MI #03069315
No. Fabricante 30024 SHIPPING-MATE CASE SEALING ADHESIVE CLEAR 24 FL OZ AEROSOL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30024 SHIPPING-MATE CASE SEALING ADHESIVE CLEAR 24 FL OZ AEROSOL

3M™ Shipping-Mate , Adhesivo para sellado de cajas, transparente, lata de 24 oz líquidas (peso neto de 17.3 oz), 12/caja, NO A LA VENTA EN CA Y OTROS ESTADOS
Artículo MI #03069315
No. Fabricante 30024 SHIPPING-MATE CASE SEALING ADHESIVE CLEAR 24 FL OZ AEROSOL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    17.30 oz
  • Tamaño del paquete
    24 fl oz (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión, colgado
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    5 min.
  • Número de Upc del fabricante
    00021200300240
  • Compensación de material
    Papel, plástico
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Sustrato
    Cajas de cartón y cartón ondulado
  • Tipo
    Mínima inmersión
  • UPC_NO
    00021200300240

Descripción general

Descripción del fabricante
30024 SELLADO DE CAJA DE ACOPLAMIENTO DE ENVÍO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo Fast-Tack proporciona una fuerte resistencia al desgarro de las cajas en 5 minutos
  • Ofrece una baja absorción para una cobertura uniforme
  • Cuenta con resistencia al calor y a la humedad para una durabilidad duradera
  • El adhesivo sella permanentemente las solapas de cierre para proteger los contenedores de envío corrugados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"