Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal43 mm
- Longitud totalmm
- Peso0.847 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial1320 N
- Capacidad de carga dinámica12280 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento0 N-m, 50.4 N-m, 96.9 N-m
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial5100 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad7 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto