Motion
TA4520Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03072082
No. Fabricante TA4520Z
Precio52.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03072082
No. Fabricante TA4520Z
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
Precio52.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    30600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA4520Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 20 mm y pesa 0.17 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones automotrices, equipos de construcción y maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA4520Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    54600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA4520Z
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron