Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento70R
- Diámetro exterior del cilindro del cubo9.8750 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo10.63 pulg.
- Longitud del buje6.2870 pulg.
- Longitud a través del orificio4.7200 pulg.
- Orificio máximo6.1250 pulg.
- Orificio mínimo2.7500 pulg.
- Diámetro exterior8.9400 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total6.2900 pulg.
- Ancho general10.7100 pulg.
- Peso53.85 kg
Detalles
- Tipo de orificioRSB
- País de origenChina
- Estilo de acoplamientoCerrar acoplado
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Ajuste del orificio del bujeMandrinado de stock rugoso
- Material del concentradorAcero
- Estilo de centroEstándar
- Tipo de concentradorBuje R
- Tipo de mordazaRecto
- MaterialAcero
- Velocidad máxima2100 rpm
- ModeloBujes de eje Wrapflex
- Número de tornillos de fijación0
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieWrapflex
- Capacidad de par5908 pies-libras
- UPC_NO782934188749
Descripción general
- Tamaño(s) de los cubos de acero bruto con orificio pasante pequeño estilo de orificio recto de la serie R10 Rexnord (RSB) 70R con un diámetro de cilindro exterior de 9.875-inch y una longitud de 4.72-inch para acoplamientos elastoméricos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.