Especificaciones
Dimensiones
- Altura27.0 pulg.
- Longitud58.75 pulg.
- Ancho25.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLas carretillas Jackson® son la elección de los profesionales por su calidad, valor y rendimiento superiores. Las bandejas de acero de alta resistencia, los chasis de acero de calidad profesional y las resistentes manijas de madera dura se suman a las carretillas más resistentes y confiables en el lugar de trabajo. No se comprometa, elija Jackson y haga el trabajo.
- Capacidad6 pies3
- ColorAzul
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Descripción general
- Las bandejas de acero de alta resistencia, los chasis de acero de calidad profesional y las resistentes asas de madera dura 60” se suman a las carretillas más resistentes y fiables del lugar de trabajo
- Los estabilizadores de piernas patentados hacen que la carretilla sea un 40 % más resistente a las puntas
- Neumático con cámara de 16"
- 58-3/4" de largo x 25-1/2" de ancho x 27" de alto