Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura125-225 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 340 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorNegro
- Familia de coloresNegro
- Cobertura125 a 225 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 6 a 12 h.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarSemibrillante
- Temperatura máxima de aplicación+60 °F
- Temperatura mínima de aplicación+40 °F
- Tipo de resinaMasilla epoxi
- Estándares cumplidosMPI #98 Certified1
- SuperficieAcero, metal galvanizado, hormigón
- Tipo de sistema9100
- UPC_NO020066917999
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación