Motion
7716830
Pintura en espray - Plata, Tamaño de contenedor de 12 oz, Disolvente, Exterior, Interior, Acabado semibrillante, Silcone, Rango de cobertura de 7 a 8 ft2, 4 a 6 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081147
No. Fabricante 7716830
Precio15.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray - Plata, Tamaño de contenedor de 12 oz, Disolvente, Exterior, Interior, Acabado semibrillante, Silcone, Rango de cobertura de 7 a 8 ft2, 4 a 6 h Tiempo de secado
Artículo MI #03081147
No. Fabricante 7716830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    De 7 a 8 pies2
  • Peso neto
    12 oz.

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    Hasta 1200 °F
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Plata
  • Familia de colores
    Gris
  • Cobertura
    De 7 a 8 pies2
  • Tiempo de secado
    De 4 a 6 h.
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Semibrillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de resina
    Silcone
  • Superficie
    Metal
  • UPC_NO
    020066771683
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    581 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7716830 PLATA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good