Motion
7881830
Pintura en espray a base de aceite - Blanca, Tamaño de contenedor de 12 oz, Aceite, Exterior, Interior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 7 ft2, Tiempo de secado de 5 a 9 h
Artículo MI #03081235
No. Fabricante 7881830
Precio15.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de aceite - Blanca, Tamaño de contenedor de 12 oz, Aceite, Exterior, Interior, Alquídico modificado, Rango de cobertura de 7 ft2, Tiempo de secado de 5 a 9 h
Artículo MI #03081235
No. Fabricante 7881830

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    7 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Blanco
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    De 5 a 9 horas
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Temperatura máxima de aplicación
    +32 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    +10 °C
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • UPC_NO
    020066788186
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    500 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7881 SPRAY BLANCO PARA APARATOS DE ÓXIDO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"