Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso neto56.22 lb
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOC338 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación32 a 100 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorGris
- Familia de coloresGris
- Cobertura300 a 600 pies2/galón
- Tiempo de secado1 a 2 h.
- Condiciones de exposiciónDe leve a moderada
- FinalizarImprimador
- Temperatura máxima de aplicación+38 °C
- Temperatura mínima de aplicación0 °C
- Secado rápidoSecado rápido
- Tipo de resinaAceite medio modificado alquídico
- SuperficieAcero
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles450 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación