Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura200-350 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos Than250 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación60 a 100 °F
- Tipo de baseAgua
- ColorGris plateado
- Familia de coloresGris
- Cobertura200 a 350 pies2/galón
- Tiempo de secado72 h
- Condiciones de exposiciónInterior
- FinalizarAlto brillo
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+60 °F
- Tipo de resinaEpoxi de poliamina
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón
- UPC_NO020066608200
Descripción general
- Epoxi a base de agua de bajo COV para suelos industriales con alto brillo y fácil limpieza con agua y jabón
- Mayor vida útil para un tiempo de trabajo más largo
- Protege contra el tráfico pesado y el tráfico ligero con ruedas de goma
- Maneja productos químicos suaves ocasionales, vapor, agua caliente, humedad
- Se acepta USDA y cumple con Agriculture Canada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación