Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total14 pulg.
- Peso4.00 lb
Detalles
- Tipo de ajusteCarraca, con resorte
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Estilo de mangoVigas en I
- Tipo de mordazaGancho
- Capacidad máxima de la mordaza2 pulg.
- UPC_NO0095691103581
Descripción general
- Funcionamiento rápido con una sola mano
- El diseño de mordaza con resorte proporciona una acción de trinquete rápida
- El diseño exclusivo de la mordaza combinada de talón/gancho muerde agresivamente la pieza de trabajo y garantiza un agarre seguro