Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa30 pulg.
- Ancho de la correa1-1/8 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoVigas en I
- Capacidad de la mordazaDe 2 a 5-1/2 pulg.
- Tipo de mordazaCorrea
- Capacidad máxima de la mordaza2 pulg.
- Capacidad mínima de la mordaza5-1/2 pulg.
- Material de la correaNailon