Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.6
- Longitud10.3, 6-7/64 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Peso1.00 libras, 1
Detalles
- Detalles adicionalesVástago de válvula completamente de latón - Cuatro aberturas grandes en la boquilla para un flujo completo - Juntas tóricas delanteras y traseras reemplazables para un cierre a prueba de fugas - Ángulo de boquilla preciso que elimina el rociado lateral - Ajustable desde un rociado fino hasta el flujo de la aguja y un enjuague intensivo - 3 giros rápidos de cerca a abierto - Construcción de latón sólido de alta resistencia
- ColorOro
- Características y beneficios• Sobremoldeado de goma
- Página de producto del fabricante
- MaterialMetal
- Presión máxima100 psi
- Temperatura máxima100 °F
Descripción general
- Sobremoldeado de goma