Motion
1168X10MX8PT
Conector macho de manguera acoplable en campo de conexión a presión de sellado EE. UU. - 180 °, material de latón
Artículo MI #03098762
No. Fabricante 1168X10MX8PT
Precio27.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector macho de manguera acoplable en campo de conexión a presión de sellado EE. UU. - 180 °, material de latón
Artículo MI #03098762
No. Fabricante 1168X10MX8PT
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
Precio27.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.98 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Conector macho
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Serie
    Empuje
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1168X10MX8PT CONEXIÓN DE EMPUJE
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
Los clientes también compraron