Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/4 pulg.
Detalles
- Escape de aire3/8 NPT
- Entrada de aire1/4 NPT
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- Comprobar el material del asientoAcetal
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 3/4 pulg.
- Material del diafragmaPTFE
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT
- Presión máxima100 psi
- Sólidos máx.3/32 en diám.
- Caudal máximo16.0 gpm
- Material de la junta tóricaPTFE
- Elevador de aspiraciónSeco - 15.00 pies, húmedo - 25.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPerno metálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de Saniforce 2.0 de GracoLa línea de bombas sanitarias SaniForce de Graco maneja de manera eficiente materiales difíciles y de alta viscosidad, desde jugos de frutas hasta mantequilla de maní. Con bombas de diafragma de aire y eléctricas, bombas de tambor, bombas de transferencia de pistón y descargadores, mejora la velocidad de procesamiento, la seguridad y la eficiencia operativa general.
Ver la documentación
Folleto de pistolas manuales de pulverización con aire Stellair Ace y Stellair de GracoEl folleto Stellair presenta la avanzada tecnología de pulverización con aire eléctrico de Graco diseñada para ofrecer resultados de acabado uniformes y de alta calidad. Destaca el diseño ligero, el control preciso, la eficiencia de transferencia mejorada y la reducción de la fatiga del operador para aplicaciones de recubrimiento industrial.
Ver la documentación
Folleto de Graco QUANTMEl folleto de QUANTM presenta la innovadora bomba eléctrica de doble diafragma (EODD) de Graco diseñada para reducir significativamente el consumo de energía y los costes operativos. Destaca la tecnología avanzada de motores, la eficiencia mejorada, el rendimiento sin fugas y el mantenimiento simplificado para aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Folleto de la bomba de transferencia de grasa GT 750 de GracoLa bomba de transferencia de 36:1 grasa GT 750 ofrece transferencia de grasa de alto volumen con menos recorridos para una vida útil prolongada de la bomba y una mayor eficiencia. Con tecnología de motor neumático NXT, proporciona un rendimiento confiable en aplicaciones de lubricación exigentes industriales y móviles.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de soluciones higiénicas para alimentos y bebidas de Graco
El folleto de alimentos y bebidas presenta las soluciones higiénicas de bombeo, dispensación de adhesivo y lubricación de Graco diseñadas para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia de la producción. Destaca las bombas sanitarias, la tecnología de diafragma QUANTM, los sistemas adhesivos y la lubricación para el procesamiento.
Folleto de la bomba Dyna-Star XT de Graco
El folleto Dyna-Star XT presenta la bomba neumática de alto rendimiento de Graco diseñada para una transferencia fiable de grasa y aceite en entornos exigentes. Hace hincapié en la construcción duradera, la capacidad de alto flujo y la salida consistente para aplicaciones industriales y móviles de alta resistencia.