Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9000 pulg.
- Radio de curvatura mínimo0.88 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de nailon 4212/4225 N2
- Presión de estallido1000 psi
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveSolo aire
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material del tuboNailon
- Aplicaciones típicasAire de uso general, alta presión
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Alta estabilidad dimensional
- Peso ligero
- Baja absorción de humedad
- Tubos flexibles de primera calidad.
- Resistente a los rayos UV y al ozono
- Resistente a productos químicos