Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel#10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #4 – 40, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
- Tamaño de rosca de troquel más grande1/2 – 20
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande1/2 – 20 pulg.
- Tamaño de rosca de troquel más pequeño#4 – 40
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño#4 – 40
- Tamaño de rosca de macho de roscar#10 – 24, #10 – 32, #12 – 24, #4 – 40, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 7/16 – 14, 7/16 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- Tipo de troquelSólido
- IncluyeLlave de terraja con mango en T
- Número de troqueles17
- Número de derivaciones17
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Tipo de toqueMano, tubo (canal recto)
- Rosca estándarNPT, UNC, UNF