Motion
CHB18B3W-6
CHB18B3W-6
Artículo MI #03113582
No. Fabricante CHB18B3W-6
Precio31.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB18B3W-6
Artículo MI #03113582
No. Fabricante CHB18B3W-6
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
Su precio$31.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Madera
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    18B
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB18B3W-6 1-1/2 118B MADERA BRG CAP6

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"