Motion
2X100 TRANSMISIÓN AÉREA MINERA 500FR AMARILLO

GATES RUBBER CO
2X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL

Manguera industrial para taladro neumático Mine Master™ FR - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 100 pies de longitud
Artículo MI #03119327
No. Fabricante 2X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL
Precio17.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL

Manguera industrial para taladro neumático Mine Master™ FR - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 100 pies de longitud
Artículo MI #03119327
No. Fabricante 2X100 MINE AIRDRILL 500FR YEL
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
Precio17.61 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    1.39 libras por pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    14.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.50 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Amarillo
  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso intensivo y de alta presión en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Material del tubo interior
    Cloropreno (tipo A)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053670691
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 180 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Aspiración
    15 inHg
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053670691
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500FR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good