Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-5/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Hexagonal1.63 pulg.
- Longitud3.88 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido12400 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Presión de trabajo4000 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi