Motion
NCQ8B056-037TM

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8B056-037TM

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 0.5625 in, carrera de 0.3750 in, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #03129061
No. Fabricante NCQ8B056-037TM
Price$44.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ8B056-037TM

Cilindro compacto - Tipo estándar, calibre de 0.5625 in, carrera de 0.3750 in, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #03129061
No. Fabricante NCQ8B056-037TM
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
Price$44.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Accidente cerebrovascular
    0.375 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    La versión de una sola varilla de acción única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje cercano de centro a centro. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Acción del pistón
    Resorte de acción única extendido
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ8B056-037TM CILOS, ACT. DOBLE, SPR
  • Tipo de varilla de acción única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 2”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like