Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza3/4 pulg.
- Grosor de la mordaza19/32 pulg.
- Ancho de la mordaza3-3/16 pulg.
- Longitud total10.3125 pulg.
- Peso1.49 lb
Detalles
- Capacidad de corte11 AWG
- Código de armonización8203206030
- Número de Upc del fabricante037103213075
Descripción general
- No debe utilizarse para martillar materiales endurecidos
- Única herramienta necesaria para trabajar en postes de metal o madera
- Arranque y tracción de la junta en una mordaza con martillo corrugado en la otra
- Estira el alambre firmemente antes de fijarlo
- Cortador de alambre en cada lado Corta alambre dentado de doble hebra
- Diseño de cabezal doble: el cabezal corrugado impulsa las grapas
- La cabeza endurecida y puntiaguda tira de las grapas y los terminales de elevación
- La construcción de la junta de bloqueo de alta resistencia aumenta la vida de la herramienta
- Mangos de empuñadura estriada de metal de pistola
- No debe utilizarse para martillar materiales endurecidos