Motion
AC26CVS
LLAVE DE AJUSTE DE ACERO INOX. 6" CHR EMPUÑADURA DE AMORTIGUACIÓN
Artículo MI #03129885
No. Fabricante AC26CVS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LLAVE DE AJUSTE DE ACERO INOX. 6" CHR EMPUÑADURA DE AMORTIGUACIÓN
Artículo MI #03129885
No. Fabricante AC26CVS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.374 lb
  • Tamaño de la llave
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Material del mango
    Acero de aleación
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Capacidad de la mordaza
    15/16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103254153
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.9375 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    De por vida
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AC26CVS LLAVE AJUSTABLE DE 6" CROMADA
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y la estriadura más ancha para un ajuste más fácil
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido y agarre de cojín antideslizante rojo
  • AC215CBK Cuenta con mango cónico