Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12.5000 pulg.
- Exterior Diámetro16.5000 pulg.
- En general Ancho2.0000 pulg.
- Peso44.1 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón mecanizado de dos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción125DGB550B3 BRG
- Características y beneficios• Fabricado en EE. UU.
- Código de armonización8482.10.10.80
- Descripción largaEl 125DGB550B3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 12.5 pulg. de diámetro exterior de 16.5 pulg., 2 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante125DGB550B3
- Número de Upc del fabricante662293231150
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662293231150
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de cojinetes de rodillos americanosCampaña promocional de cojinetes de rodillos americanos
Ver la documentación
Guía de productos de cojinetes de rodillos americanosAmerican Roller Bearings proporciona soluciones de cojinetes de alto rendimiento para aplicaciones industriales, de energía eólica y de minería. La guía de productos destaca las industrias a las que se presta servicio, la durabilidad y los diseños de ingeniería que respaldan las operaciones exigentes en metales, yacimientos petrolíferos y fabricación.
Ver la documentación