Motion
ARX21-N01P
Regulador tipo pistón - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 45 psi
Artículo MI #03130453
No. Fabricante ARX21-N01P
Precio13.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador tipo pistón - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 45 psi
Artículo MI #03130453
No. Fabricante ARX21-N01P
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
Precio13.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión máxima establecida
    43 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARX
  • Ajustar rango de presión
    7.3 a 43.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARX21-N01P REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron