Motion
1227Z936

Meritor Inc
1227Z936

Tuerca automotriz, ancho en planos: 1-5/8", tipo de rosca: UNEF-2B, diámetro de rosca: 1-1/4"
Artículo MI #03134394
No. Fabricante 1227Z936
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Meritor Inc
1227Z936

Tuerca automotriz, ancho en planos: 1-5/8", tipo de rosca: UNEF-2B, diámetro de rosca: 1-1/4"
Artículo MI #03134394
No. Fabricante 1227Z936
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    0.62 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Roscas por pulgada
    18
  • Anchura a través de planos
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de rosca
    UNEF-2B

Descripción general

Descripción del fabricante
1227Z936 TUERCA DE PIÑÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"