Motion
1220KJC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 100 mm D.I., 180 mm D.E., 34 mm Ancho
Artículo MI #03137256
No. Fabricante 1220KJC3
Precio1,205.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 100 mm D.I., 180 mm D.E., 34 mm Ancho
Artículo MI #03137256
No. Fabricante 1220KJC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,205.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1220KJ C3 BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio de 100 mm, un tipo de 1:12 orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 34 mm para cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1220KJC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176059148
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059148

Descripción general

Descripción del fabricante
1220KJ C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"