Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6000 ZZ BRG A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6000 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 26mm y un ancho de 8mm , doble blindaje para una larga vida útil.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6000 ZZ
- RPM Máx.32000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1030 lbf
- Capacidad de carga estática radial443 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300070314
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel