Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6203-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6203 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17mm orificios con un diámetro exterior de 40mm y un ancho de 12mm , sellado doble para protección.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6203 2RS
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2153 lbf
- Capacidad de carga estática radial1076 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO662300094815
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel