Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Ancho0.4331 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción90502 NR A GRANEL
- Características y beneficios• MTO • Embalaje a granel
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 90502 NR cuenta con 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.3750 pulg. de diámetro exterior y 0.4331 pulg. de ancho.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante90502 NR
- RPM Máx.23000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1717 lbf
- Capacidad de carga estática radial836 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie90
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO662300156384
Descripción general
- MTO
- Embalaje a granel